Kalvio plaktukas su riešutmedžio kotu 10 kg

Prekės Nr.: 750811 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
200 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svoris be koto 10 kg
Koto ilgis 900 mm
Žaliava Kotas Riešutmedis
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 750811 10
EAN / GTIN 4062406712198

Aprašymas

Modelis:

Plaktuko galvutė kaldinta; grūdinta, atleista ir iš visų pusių nušlifuota. Paviršius juodai lakuotas, darbinė plokštumos neizoliuotos.
Su riešutmedžio kotu.

Standartas:

DIN 1042

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankinis plienas.
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
    Svoris be koto (kg) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį