Smideshammare med 3K-skaft 2000 g

Article no.: 750450 2000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
65 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

vikt utan skaft 2 000 g
skaftlängd 400 mm
Produktslag Hammare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 750450 2000
EAN / GTIN 8024886012775
Manufacturer number 2100/2000G

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmitt hammarhuvud med måttnoggrann slipning. Noggrant härdade och anlöpta. Huvudet lackerat, slag och pen blanka.
Med obrytbart 3K-skaft (aluminiumkärna samt polyamid- och gummikomponenter), smidd skyddskrage och extra skyddshylsa.
Fördel: Obrytbar, ergonomisk, halksäker, vibrationsfri och skonsam för lederna.

Norm:

Hammarhuvud enligt DIN 1041.

Material:

Specialverktygsstål.