Lakatos kalapács nyélvédő gallérral 1000 g

Cikkszám: 750110 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 267 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Súly nyél nélkül 1 000 g
Nyélhossz 360 mm
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 750110 1000
EAN / GTIN 4045197299970

Leírás

Kivitel:

Hickory nyéllel, ívelt alak, festett.
Süllyesztékben kovácsolt és méretpontosra köszörült kalapácsfej. Gondosan edzett és megeresztett. A fej festett, a lapos vég és él matt fényű.
Nylon nyélvédő hüvellyel. 200 − 1000 méret ezen felül rákovácsolt nyélvédő gallérral.

Szabvány:

Kalapácsfej DIN 1041 szerint.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 751650 sz. alatt és a 100 mérethez a 751700 sz. 200 méret alatt kapható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Súly nyél nélkül (g) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz