Šaltkalvio plaktukas su apsaugine koto įvore, Svoris be koto: 50g

Prekės Nr.: 750100 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
392 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Svoris be koto (g) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svoris be koto 50 g
Koto ilgis 250 mm
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 750100 50
EAN / GTIN 4016134502897
Gamintojo numeris 5039030050
Gamintojas / atsakingas asmuo Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Germany, www.novalia-deutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Su riešutmedžio kotu lenktos formos, lakuotas.
Plaktuko galva numetama ir nušlifuojama pagal dydį. Kruopščiai grūdintas ir atpalaiduotas. Galvutė dažyta, antgalis ir smeigtukas neapdirbti.
Nuo dyd. 200 su plienine koto apsauga.

Standartas:

Plaktuko galvutė pagal DIN 1041.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas.

Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 752200, o dydžiui 50 Nr. 751700 250 ir dydžiui 100 Nr. 751700 260.