Riešutmedžio kotas su žiediniu pleištu, Koto ilgis: 280mm

Prekės Nr.: 752200 280
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ilgis 280 mm
Produkto rūšis Kotas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 752200 280
EAN / GTIN 4016134701993
Gamintojo numeris 7900538001
Gamintojas / atsakingas asmuo Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Germany, www.novalia-deutschland.de

Aprašymas

Tinka:

Šaltkalvio plaktukai Nr. 750100 su plienine apsaugine koto įvore.

Tinka:

Nr. 750100 svoris: 200 g

Pastaba:

Skirta plaktukams Nr. 750100 dyd. 50 / 100 žr. atsarginis kotas Nr. 751700 dyd. 250 / 260.