Kaiščiamušis su rankena 14 mm

Prekės Nr.: 747100 14
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smaigalių ⌀ 14 mm
visas ilgis L1 290 mm
Koto ilgis L2 140 mm
Koto ⌀ S 18 mm
Smūginė galvutė specialiai pagerinta smūginė galvutė
Rankena su vibraciją slopinančiais daugiakomponenčiais apvalkalais
Pagerinimas visas grūdintas
Medžiaga Apvalus plienas
Produkto rūšis Kaiščiamušiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 747100 14
EAN / GTIN 3148511594605
Gamintojo numeris 249.G14

Aprašymas

Modelis:

Apvalus plienas su cilindriniu virbu, grūdintas. Atatranką slopinanti saugi rankena suteikia daugiau komforto ir tikslumo. Speciali kalimo antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje.
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
    Smaigalių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį