Kaiščiamušis su rankena, Smaigalių ⌀: 3mm

Prekės Nr.: 747100 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
201 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Smaigalių ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smaigalių ⌀ 3 mm
visas ilgis L1 150 mm
Koto ilgis L2 45 mm
Koto ⌀ S 8 mm
Smūginė galvutė specialiai pagerinta smūginė galvutė
Rankena su vibraciją slopinančiais daugiakomponenčiais apvalkalais
Pagerinimas visas grūdintas
Medžiaga Apvalus plienas
Produkto rūšis Kaiščiamušiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 747100 3
EAN / GTIN 3148511594513
Gamintojo numeris 249.G3
Gamintojas / atsakingas asmuo Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Germany, www.facom.de

Aprašymas

Modelis:

Apvalus plienas su cilindriniu virbu, grūdintas. Atatranką slopinanti saugi rankena suteikia daugiau komforto ir tikslumo. Speciali kalimo antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje.