Akmens kaltas plokščias 500 mm

Prekės Nr.: 742500 500
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 500 mm
Ašmenų plotis 30 mm
Koto ⌀ 20 mm
Produkto rūšis Kaltai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 742500 500
EAN / GTIN 4049002001512
Gamintojo numeris R350 500 1

Aprašymas

Modelis:

Iš 8-briaunio plieno, grūdintas ir atleistas. Ašmenys tolygiai užgrūdinti, todėl galima galąsti daug kartų papildomai negrūdinant. Speciali antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje.

Standartas:

DIN 7254 (plokščias)
Patikrintas saugumas pagal DIN 7255.

Apdirbama medžiaga:

Grūdintas chromo vanadžio plienas, dažytas auksine spalva panardinant.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį