Burin pour la pierre plat, Longueur totale: 500mm

Réf.: 742500 500
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
156 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d’utilisation fonctionnement manuel
Forme corps pour vis 8 pans
Surface avec vernis
Largeur taillant 30 mm
Longueur totale 500 mm
Matériau acier au chrome-vanadium autotrempant
Diamètre corps 20 mm
Exécution tête traité; trempées
Norme DIN 7254; DIN 7255
Label de qualité et de contrôle Geprüfte Sicherheit
Couleur doré
Sommaire pièce unique
Type de produit burin
Forme tête de frappe plat
Caractéristiques sans éclats
Manche/poignée pas de poignée / manche

Identification et classification

Référence article 742500 500
EAN / GTIN 4049002001512
Réf. fabricant 350 500 1
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

En acier octogonal, trempé et revenu. Tranchant trempé uniformément pour permettre plusieurs réaffûtages sans durcissement ultérieur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du burin.

Norme:

DIN 7254 (plat)
Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium autotrempant, vernis doré par immersion.