{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| ESD apsaugos zona (EPA) | taip | |
| Replių tipas | Elektronikai skirtos replės | |
| Formos žiaunos / veržliaraktis | plokščiais ir smailiais galais | |
| Žiaunų / veržliarakčio padėtis | tiesus | |
| Ilgis žiaunsos / veržliaraktis | 32 mm | |
| Žiaunų / veržliarakčio plotis | 13 mm | |
| Žiaunų / veržliarakčių modelis | rifliuot. | |
| Lanksto tipas | kiauras lankstas | |
| Su atidarymo spyruokle | taip | |
| Modelis | 2K kotas | |
| Medžiaga, rankena | iš plastiko | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | plokščios / apvalios replės | |
| Apdirbama medžiaga | anglinis plienas (C70) | |
| Paviršius | fosfatizuot. manganu; neatspindint. | |
| Gamybos metodas | grūdint. | |
| Visas ilgis | 155 mm | |
| Kotas / rankena | rankena |
| Produkto numeris | 727162 155 | |
| EAN / GTIN | 4062406395087 | |
| Gamintojo numeris | 727162 155 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |