{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| ESD apsaugos zona (EPA) | taip | |
| Replių tipas | Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai | |
| Žiaunų / veržliarakčio plotis | 13,5 mm | |
| Tinka | varinė viela | |
| Diámetro máx., Alambre de cobre | 1,3 mm | |
| Pjovimo briaunos nuožula | be vatos | |
| Lanksto tipas | kiauras lankstas | |
| Con muelle de abertura | taip | |
| Rankenos modelis | 2K rankena | |
| Rankenos savybės | neįsielektrina | |
| Longitud filos, Función de corte | 8 mm | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | šoninio kirpimo žnyplės | |
| Rankena yra | taip | |
| Características | pjovimo funkcija | |
| Apdirbama medžiaga | anglinis plienas (C70) | |
| Paviršius | fosfatizuot. manganu; neatspindint. | |
| Procedimiento de fabricación | grūdint. | |
| Visas ilgis | 135 mm |
| Produkto numeris | 726702 135 | |
| EAN / GTIN | 4062406395018 | |
| Gamintojo numeris | 726702 135 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |