Kombinuotos replės iš vanadžio Izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 160mm

Prekės Nr.: 701852 160
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 178 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2 mm
Kerpa stygų vielą iki ⌀ 1,5 mm
Norma panašu į DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Žiaunų savybės dantytas
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius nušlifuota
nekibirkščiuojantis ne
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 701852 160
EAN / GTIN 4045197887474
Gamintojo numeris 701852 160
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Dantytos žiaunos. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 64 HRC), tinkantys ir stygų vielai. Darbams prie įtampos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Šlifuotos replės, rankenos su kelių komponentų apvalkalais.

Standartas:

DIN ISO 5746

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampuojant.