Kombinationstång, blank, med 2K-grepphylsor 180 mm

Article no.: 701515 180
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 147 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 180 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2,2 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ 3,4 mm
Norm DIN ISO 5746
Käftarnas egenskap tandade
Handtag 2K-grepphylsa
Material Specialverktygsstål
Yta blank
gnistfri no
Produktslag Multifunktionstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 701515 180
EAN / GTIN 4045197887290

Beskrivelse

Utförande:

Räfflade gripytor. Skären är även induktionshärdade (ca 60 HRC).
Blank tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialverktygsstål.