Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

X-ABS įrankių lagaminas su dugno įdėklu, 3 įrankių lentomis ir TSA spynomis, Tipas: 1

Prekės Nr.: 692641 1

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga iš plastiko
Keliamoji galia maks. 30 kg
Vidinis gylis 190 mm
Vidinis plotis 460 mm
Vidinis aukštis 310 mm
Svoris 5 kg
Savybė tinka skrydžiams; atspar. smūgiams
Įranga etikečių vieta; lentynos; Tekinimo laikiklis; Rankena
Užraktų kiekis 2
Savybė tinka skrydžiams
Gamintojo pavadinimas X-ABS Werkzeugkoffer mit Bodenschale, 3 Werkzeugtafeln und TSA-Schlössern, Typ: 1
Pakuotė Lagaminai
Spalva raudona; juoda; sidabro spalvos
Produkto rūšis Lagaminai
Užsegimas skirtukas su pakabinama spyna

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 692641 1
EAN / GTIN 4006793001114
Gamintojo numeris 581070171
Gamintojas / atsakingas asmuo PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Germany, www.parat.de

Aprašymas

Modelis:

X-ABS atsparus smūgiams, nelūžtantis ir todėl tinkamas skrydžiams. Nesibraižantis paviršius, mažina slydimą (gumos efektas) ir tausoja paviršius. Dvigubame aliuminio rėme integruota cilindrinė spyna, užsifiksuojantys lagamino dangčio vyriai ir kojelės.
 
Vidus:
1 dugno įdėklas, kurį galima suskirstyti į skyrelius, įrankių lenta su 1 įrankių laikikliu vietoj dangčio (Nr. 692750), 1 įrankių lenta su 2 įrankių laikikliais (Nr. 692720),1 įrankių lenta su 1 įrankių laikikliu (Nr. 692730), 1 lenta dokumentams, pritvirtinta ant dangčio.
TSA užraktai: keliaujant į JAV šiuos užraktus muitinės pareigūnai „Transportation Security Administration“ (TSA) gali atrakinti savo visrakčiu patikrinimui ir vėl užrakinti. Tokiu būdu išvengiama užrakto apgadinimo.

Pastaba:

Norint įsigyti lagaminą su kitokiu užrakto tipu, reikia teirautis.