Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Universalus įrankių rinkinys L 22 vnt., Dalių skaičius: 22

Prekės Nr.: 685520 22

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Rinkinio kaina 22 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 685520 22
Gamintojo numeris 685520 22
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plastikinis lagaminas L-BOXX® iš smūgiams atsparaus ABS plastiko, pilnai apsaugotas nuo drėgmės. Tvirtas užfiksavimo mechanizmas leidžia greitai ir paprastai uždėti ir nuimti vieną nuo kitos lagamino dalis, taip pat patogiai transportuoti kelis plastikinius lagaminėlius, uždėjus vieną ant kito, iki 40 kg. Leistina dangtelio apkrova iki 100 kg, talpos apkrova iki 25 kg.

Funkcija:

IPX4: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių, bet nėra apsaugos nuo svetimkūnių ar judinimo.

Tiekiama:

Ruletė: 1 vnt. Nr. 462201 dyd. 2,5
Dvipusiai veržliarakčiai: Po 1 vnt. Nr. 610600 dyd. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
6-briaunių L formos raktų rinkinys su rutuline galvute: 1 vnt. Nr. 627132 dyd. 9
Plokščias atsuktuvas: Po 1 vnt. Nr. 660030 dyd. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 667690 dyd. 1; 2
Kombinuotos replės: 1 vnt. Nr 700940 dyd. 160
Dangtelis: 1 vnt. Nr. 693352
Sudėta į: L-BOXX® Nr. 693330 dyd. 102

Pastaba:

Pristatymas atliekamas su surūšiuotu įrankiu.
Tinkamus vežimėlius iki 5 vnt. L-BOXX®, kurio dyd. 102, transportuoti galima užsakyti Nr. 693370 dyd. 5.