Geležtė varžtams su vidiniu šešiabriauniu, Tipas: 1

Prekės Nr.: 669606 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 1,5 / 2 mm
Geležčių ⌀ 3,5 mm
visas ilgis 120 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
perdava iš abiejų pusių taip
Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 669606 1
EAN / GTIN 7610733269532
Gamintojo numeris 53D.1,5-2-120

Aprašymas

Tinka:

Tikslių atsuktuvų rinkiniai Nr. 669600 ir 669610, dinamometrinių atsuktuvų rinkinys Nr. 659912 50 ir 659919.