Dinamometrinis atsuktuvas su skaitmeniniais rodmenimis, keičiamų geležčių laikikliu, Maksimalus sukimo momentas: 50cNm

Prekės Nr.: 659912 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 63,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (cNm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±6
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas DigiTorque V2
maksimalus sukimo momentas 50 cNm
Priveržimo kryptis Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±6 %
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Bendras ilgis L 107 mm
Sūkių momento ribos 10 cNm - 50 cNm
Sūkių momento ribos 0,1 Nm - 0,5 Nm
Paleidimas 1 cNm
Indikatorius skaitmeninis
Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas mechaninė slydimo mova
Prijungimo forma keičiama geležtė
Matavimo prietaisai mechaninis
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas skaitmenin., reguliuojam.
Feedback ryškus
Padalos vertė, pasirenkama cNm; lbfin
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma DIN EN ISO 6789
Svoris 56 g
Produkto rūšis Dinamometrinis atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659912 50
EAN / GTIN 7610733288892
Gamintojo numeris 9318.A 10-50 CNM

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su maloniu, patogiu laikyti elastomero apvalkalu užtikrina lengvą reikiamo sukimo momento perdavimą net ir paėmus šlapiomis arba tepaluotomis rankomis. Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl. Atsukimo momentas yra didesnis už užveržimo momentą (apsauga nuo perkrovos).
Sukimo momento nustatymas nenaudojant jokio įrankio patraukus ir pasukus dangtelį. Nustatyta sukimo momento vertė matoma langelyje (skaitmeninis rodmuo − rankenos gale). Integruota elektronika su NFC sąsaja. Kliento keičiama baterija (tabletinė baterija CR 1/3 N; 3V). Mato vienetai: Nm, lbfft.
Skirta keičiamų antgalių tvirtinimui (Nr. 669605 - 669608).

Paskirtis:

Kontroliuojamam priveržimui, kai nurodytas sukimo momentas nustatytas iš anksto.

Standartas:

Sertifikuota pagal DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momentas užtikrintu tikslumu išmatuojamas tik pasiekus kalibruotas sukimo momento ribas pagal DIN EN ISO 6789.