Atsuktuvas su ergonomiška rankena Phillips varžtams, Kryžminių įpjovų dydis: 0

Prekės Nr.: 668401 0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
610 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kryžminių įpjovų dydis 0
Varžtų ⌀ iki 2 mm
Geležtės ilgis 60 mm
visas ilgis 147 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 668401 0
EAN / GTIN 4045197951595
Gamintojo numeris 668401 0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Daugiakomponentė ergonomiška rankena su optimizuota dinamometrine ir komforto zona. Geležtė iš chromo vanadžio plieno; paviršius chromuotas. Aukštos kokybės chromuoti galai optimaliai apsaugoti nuo rūdžių.