Tournevis d’électricien pour vis à fente, avec manche trimatière en Haptoprene® Lame SLIM, 100% isolée VDE, Largeur embout (b): 4mm

Réf.: 662902 4
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
6 641 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis à fente (SL)
Pour contrôle de tension non
Longueur totale L 200 mm
Longueur lame l1 100 mm
Largeur lame b 4 mm
Hauteur de lame a 0,8 mm
Matériau acier au chrome-vanadium
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Label de qualité et de contrôle VDE
Couleur Rouge
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de produit tournevis
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 662902 4
EAN / GTIN 4067263116301
Réf. fabricant 662902 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene® pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier au chrome-vanadium.

Avec lame SLIM = diamètre de lame et d’isolation réduit pour les éléments vissés et à ressorts profonds (Ø isolation = Ø lame)
La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique.

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.