Atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova ir smūginiu gaubteliu, Ašmenų plotis b: 3,5mm

Prekės Nr.: 660300 3,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
596 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 932 A
Ašmenų plotis b 3,5 mm
Ašmenų / briaunos storis a 0,6 mm
Geležtės ilgis 80 mm
visas ilgis 161 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 660300 3,5
EAN / GTIN 4013288018007
Gamintojo numeris 05018260001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis ir smūginiu dangteliu (dyd. 12 ir 14 dydžių be minkštų zonų; dyd. 3,5 be smūginio dangtelio ir ištisinės geležtės).
6-briaunė geležtė iš smūgiams atsparaus specialiojo plieno. Nuo dyd. 4,5 su 6-briauniu priedu pagalbiniam raktui, paviršius matiškai chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį