Atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova ir smūginiu gaubteliu 10 mm

Prekės Nr.: 660300 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
176 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 932 A
Ašmenų plotis b 10 mm
Ašmenų / briaunos storis a 1,6 mm
Geležtės ilgis 175 mm
visas ilgis 287 mm
Šešiabriaunis pagalbinis raktas 13 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 660300 10
EAN / GTIN 4013288191236
Gamintojo numeris 05018270001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis ir smūginiu dangteliu (dyd. 12 ir 14 dydžių be minkštų zonų; dyd. 3,5 be smūginio dangtelio ir ištisinės geležtės).
6-briaunė geležtė iš smūgiams atsparaus specialiojo plieno. Nuo dyd. 4,5 su 6-briauniu priedu pagalbiniam raktui, paviršius matiškai chromuotas.
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
    Ašmenų plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį