• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Atsuktuvas su 2K-SwissGrip rankena varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b: 3,5mm

Prekės Nr.: 660040 3,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Medžiaga: PB Swiss Tools specialusis lydinys

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SwissGrip
Ašmenų plotis b 3,5 mm
Geležtės apibūdinimas 1
Ašmenų / briaunos storis a 0,5 mm
Geležtės ilgis 90 mm
visas ilgis 180 mm
Geležtės viršūnė juoda
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Koto modelis apvalūs
Smūginis dangtelis ne
Medžiaga PB Swiss Tools specialusis lydinys
Rankenos medžiaga Elastomeras
Paviršius nikeliuotas ir chromuotas
Aktyvavimo šešiabriaunis ne
ištisinė geležtė ne
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 660040 3,5
EAN / GTIN 7610733249664
Gamintojo numeris 8100.1-90 GR

Aprašymas

Modelis:

Rankenos su spalviniu kodu „Rainbow“, kad būtų lengva rasti tinkamo dydžio pavarą.
SwissGrip ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš standaus, smūgiams atsparaus polipropileno. Neslysta sukant net ir šlapiomis ar tepaluotomis rankomis. Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas. Viršūnė juoda. Lygiagrečios pjovimo briaunos su paviršiumi vietoj linijos kontakto, kad būtų užtikrintas didesnis sukimo momentas.

Privalumai:

  • Lygiagrečios pjovimo briaunos su paviršiumi vietoj linijos kontakto, kad būtų užtikrintas didesnis sukimo momentas.
  • Jokio išstūmimo efekto.
  • Pjovimo briaunos puikiai tinka standartiniams ir nestandartiniams varžtams.
  • Lygus, užapvalintas rankenos galas padeda išvengti trinties suėmus.
  • Apvali, ergonomiška forma ir malonus liesti paviršius užtikrina mažiau varginantį darbą ir didesnius sukimo momentai.
  • Užlenktas kraštas.
  • Pažymėtas pavaros simboliu ir dydžiu.

Paskirtis:

Remonto ir montavimo darbams, įstrigusiems varžtams atlaisvinti ir t. t.