• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Atsuktuvas su 2K-Haptoprene® rankena varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b: 2mm

Prekės Nr.: 660030 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis b 2 mm
Geležtės apibūdinimas 00
Ašmenų / briaunos storis a 0,3 mm
Geležtės ilgis 40 mm
visas ilgis 100 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 660030 2
EAN / GTIN 4045197923288
Gamintojo numeris 660030 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Universalūs, tvirti atsuktuvai su kūgine geležte.
Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus. Geležtės iš chromo vanadžio specialaus lydinio, didžiausio kietumo ir ypatingo plastiškumo.
Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda su paraleliai pažemintomis pjovimo briaunomis.
Ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu Haptoprene paviršiumi ir šerdimi iš ypač kieto ir atsparaus smūgiams polipropileno. Nuo 8 dydžio su 6-briauniu antgaliu pagalbiniam raktui.
  • Plokščiai pažeminti ašmenys tiksliai tinka norminėms varžtų įpjovoms.
  • Lygus, užapvalintas rankenos galas padeda išvengti trinties suėmus.
  • Apvali, ergonomiška forma ir malonus liesti paviršius užtikrina mažiau varginantį darbą ir didesnius sukimo momentus.
  • Užlenktas kraštas.
  • Pažymėtas pavaros simboliu ir dydžiu.

Privalumai:

  • Lygiagrečios pjovimo briaunos su paviršiumi vietoj linijos kontakto, kad būtų užtikrintas didesnis sukimo momentas.
  • Jokio išstūmimo efekto.
  • Pjovimo briaunos puikiai tinka standartiniams ir nestandartiniams varžtams.
  • Lygus, užapvalintas rankenos galas padeda išvengti trinties suėmus.
  • Apvali, ergonomiška forma ir malonus liesti paviršius užtikrina mažiau varginantį darbą ir didesnius sukimo momentai.
  • Užlenktas kraštas.
  • Pažymėtas pavaros simboliu ir dydžiu.

Paskirtis:

Remonto ir montavimo darbams, įstrigusiems varžtams atlaisvinti ir t. t.