{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
| Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | |
| Plotis b | 76 mm | |
| Aukštis h | 42 mm | |
| Serija | 735/100 | |
| Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 55 mm | |
| Dantų skaičius | 30 | |
| Įstatomas kotas | 22×28 mm | |
| Terkšlė su išmetikliu | ne | |
| Produkto rūšis | Terkšlė |
| Produkto numeris | 657585 3-3/4 | |
| EAN / GTIN | 4018754239627 | |
| Gamintojo numeris | 58250100 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de |