Indstiksskralde med gennemgangsfirkant, Type: 3-3/4

Art.-nr.: 657585 3-3/4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Værktøj, kan udskiftes: Indstiksværktøj
  • Drivfirkant: 3/4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Værktøj, kan udskiftes Indstiksværktøj
Drivfirkant 3/4 tommer
Bredde b 76 mm
Højde h 42 mm
Serie 735/100
Centermål S 55 mm
Antal tænder 30
Indstiksskaft 22×28 mm
Skralde med uddriver nej
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 657585 3-3/4
EAN/GTIN 4018754239627
Producentnummer 58250100
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment