{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serie | DREMOMETER | |
| Herstellerbezeichnung | DREMOMETER | |
| Größe, Antriebs-Vierkant | 1 Zoll | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 50 Nm | |
| Daten protokollierbar | ne | |
| Auslösesignal | akustisch; haptisch | |
| Kalibrierbar | taip | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Anzugsrichtung | rechts | |
| Form des Anschlusses | Antriebs-Vierkant | |
| Messtechnik | mechanisch | |
| Messfunktionen | Drehmoment | |
| Anzeige | analog | |
| Drehmomentbereich min. | 750 Nm | |
| Drehmomentbereich max. | 2 000 Nm | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 3 % | |
| Prüfprotokoll des Herstellers | ja | |
| Norm | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Länge gesamt | 2 353 mm | |
| Gewicht gesamt | 11 600 g |
| Produkto numeris | 657000 2000 | |
| EAN / GTIN | 4002805856413 | |
| Gamintojo numeris | 7695250 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |