{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Baterijų kiekis | 4 vnt. | |
| Tarptautinis dydis | AAA (LR3) | |
| Serija | MANOSKOP® 766; DAPTIQ®; HCT; MANOSKOP® 766; DAPTIQ®; HCT | |
| Pakuotė | dėžė / dėžė / dėžutė | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį | 656 mm | |
| Svirties ilgis be įstatomo įrankio | 631 mm | |
| Dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo | 25 mm | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojam. | |
| Matavimo vienetas sukimo momentas | Nm; lbf ft | |
| Sukimo momentas min., Nm | 40 | |
| Sukimo momentas maks., Nm | 400 | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin. reguliuojam. | |
| Įstatomų įrankių laikiklis | 14×18 mm | |
| Dydis, įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | 3/4 in | |
| Padalos vertė | 0,1 Nm | |
| Dinamometras | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Duomenys protokoluojami | taip | |
| Sąsaja | Bluetooth® | |
| Belaidis naudojimas | HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys) | |
| Aplikacinė jungtis | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
| Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
| Paleidimo signalas | akustin.; jutiklin. | |
| Feedback | ryškus | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | dinamometrinis raktas | |
| Priveržimo kryptis | dešinin.-kairin. | |
| Jungčių forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
| Matavimo įrankiai | elektrin. | |
| Matavimo funkcijos | sukimo momentas; dinamometrinis raktas | |
| Indikatorius | skaitmenin. | |
| Sukimo momento diapazonas min. | 40 Nm | |
| Maksimalus sukimo momento diapazonas | 400 Nm | |
| Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę | 2 % | |
| Gamintojo patikros sertifikatas | taip | |
| Standartas | DIN EN ISO 6789 |
| Produkto numeris | 655015 400 | |
| Gamintojo numeris | 655015 400 |