Elektroninis dinamometrinis / sukimo kampo matavimo raktas su įstatoma terkšle, HCT, Maksimalus sukimo momentas: 20Nm

Prekės Nr.: 655015 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 140,00 € /vnt.
  • 58,00 € /vnt.
  • 164,00 € /vnt.
  • 91,80 € /vnt.
  • 198,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas veikia su baterija
Sukimo momento diapazonas min. 2 Nm
Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę 2 %
Padalos vertė 0,01 Nm
Įstatomų įrankių laikiklis 9×12 mm
Sukimo kampo matavimo tikslumas 1 %
Sąsaja Bluetooth®; USB
Priveržimo kryptis dešinin.-kairin.
Vardinė įtampa 1,5 V
Baterijų kiekis 4 vnt.
Baterijos tipas šarminis manganas (AlMn)
Tarptautinis dydis AAA (LR3)
Serija MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT
Pakuotė plastikinis lagaminas.
Spalva žalios spalvos; sidabro spalvos
Svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį l3 188 mm
Svirties ilgis be įstatomo įrankio l1 170,5 mm
Dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo l2 17,5 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojam.
Matavimo vienetas sukimo momentas Nm
Sukimo momentas min., Nm 2
Sukimo momentas maks., Nm 20
Atlaisvinimo vertės nustatymas skaitmenin. reguliuojam.
Dydis, įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) 1/4 in
Matavimo vienetas sukamojo kampo tikslumas procentai
Dinamometras Nm; lbf ft; lbf in
Duomenys protokoluojami taip
Belaidis naudojimas HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys)
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Paleidimo signalas akustin.; jutiklin.
Feedback ryškus
Turinys atskira dalis
Galima kalibruoti taip
Produkto rūšis dinamometrinis raktas
Jungčių forma įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Matavimo įrankiai elektroninė
Matavimo funkcijos sukimo momentas; dinamometrinis raktas
Indikatorius skaitmenin.
Maksimalus sukimo momento diapazonas 20 Nm
Gamintojo patikros sertifikatas taip
Standartas DIN EN ISO 6789

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 655015 20
Gamintojo numeris 655015 20

Aprašymas

Modelis:

Tikslus elektroninis dinamometrinis / sukimo kampo matavimo raktas patikimai užveržia varžtus ir patikrina jų priveržimą. Aiškus OLED ekranas su spalvotais rodmenimis, labai paprastas meniu valdymas. Tvirtas raktas, kurį galima naudoti greitai ir universaliai naudojant „Tiesioginį režimą“. 4 matavimo režimai: Sukimo momentas ir sukimo kampas. Labai patikimi rezultatai, nes sukimo momentas matuojamas kontroliuojant kampą, o kampas - kontroliuojant sukimo momentą. Programuojamas kompiuteriu, slaptažodžiu galima apsaugoti nuo pašalinių prieigos. Sukimo kampą galima matuoti be kontrolinės svirties. Darbiniai režimai Peak (maksimali vertė) ir Track (esamoji vertė).
Raktą galima valdyti ir atlaisvinimo režimu metu. Pasiekęs nustatytą sukimo momentą arba sukimo kampą, raktas atsilaisvina ir išgirstamas bei pajuntamas toks pat signalas, kaip ir standartinio mechaninio dinamometrinio rakto.
​​​​​​​Matavimo vienetai: Nm, lbfft, lbf·colis.
Pranašumai:
  • Paprastas dinamometrinio rakto integravimas į HCT instrukcijas darbuotojams.
  • Atliekami Bluetooth® atnaujinimai HCT adapteriui per „Air“.
  • Galimybė naudotis atviro protokolo sąsaja per HCT Windows programėlę.
  • Galima naudoti kartu su mūsų GARANT HCT dinamometriniu / sukimo kampo matavimo raktu ir papildomomis HCT funkcijomis (1-asis Peak režimas, kai matuoklio MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT ir GARANT HCT dinamometrinio / sukimo kampo matavimo rakto išmatuotos vertės vienu metu rodomos matuoklio ekrane).
  • Elektromechaninis dinamometrinis raktas su tikru mechaniniu atsukimu.

Privalumai:

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Belaidžio duomenų perdavimo per Bluetooth® privalumai:
  • Paprastas duomenų perdavimas: Vienu mygtuko paspaudimu matavimo rezultatas perduodamas tiesiai į Jūsų kompiuterio programą (pvz., Excel ar Word) arba į išmanųjį telefoną - nereikia jokių laidų.
  • Judėjimo laisvė: jokių trukdančių duomenų perdavimo kabelių.
  • Nepriklausoma nuo vietos: matavimus galima atlikti tiesiogiai staklėse arba per belaidę sąsają.
  • Saugus duomenų perdavimas. jokių nuskaitymo ar perdavimo laukų - galima prijungti kelis matavimo prietaisus.

Standartas:

Sertifikuota pagal DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Tiekiama:

Su tvirtu plastikiniu lagaminu (dyd. 400 iki dyd. 1000 lakštinio plieno dėžėje) ir 4 baterijomis (1,5V Micro / AAA / LR3), USB duomenų laidu.

Pastaba:

  • Tinkamą akumuliatorių galima įsigyti pagal „Stahlwille“ numerį 54101195.
  • Tinkamą įkrovimo laikiklį galima įsigyti pagal „Stahlwille“ numerį 54100060.