IMPACT 6-briaunių 1/2 colio galvučių rinkinys, Šešiabriaunės: 5mm

Prekės Nr.: 651301 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunės (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 5 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
⌀ iš pavaros pusės 25 mm
Ilgis 52 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
tinka darbui staklėmis taip
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 651301 5
EAN / GTIN 4991644362141
Gamintojo numeris 14134M-58 5MM
Gamintojas / atsakingas asmuo Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.
Kaištis iš legiruoto specialiojo plieno.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

Pastaba:

Impact geležtės laikiklis 7/16 colių atskiriems antgaliams su geležtės laikikliu. Atsarginius siaurapjūklio pjūklelius rasite Nr. 651321.