IMPACT 6-briaunių 1/2 colio galvučių rinkinys su lankstu 17 mm

Prekės Nr.: 651215 17
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 17 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 25,7 mm
Ilgis 69,5 mm
Perdavos profilis 6-briaunė galvutė
tinka darbui staklėmis taip
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 651215 17
EAN / GTIN 4991644356966
Gamintojo numeris 14440M 17MM

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Privalumai:

Tiesioginis sukimas neprieinamose vietose, nereikalingas kardaninis šarnyras.

Standartas:

DIN 3129

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį