{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto |
Vaso
|
|
| Salida de velocidad |
Para tornillos hexagonales externos
|
|
| Longitud total L |
69,5 mm
|
|
| Material |
acero al cromo molibdeno
|
|
| Norma |
DIN 3129
|
|
| Para uso en máquina |
sí
|
|
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior |
1/2 pulgada
|
|
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos |
17 mm
|
|
| Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos |
25,7 mm
|
|
| Superficie |
pavonado/a
|
|
| Juego |
no
|
|
| Accionamiento |
Cuadrado interior
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 651215 17 | |
| EAN / GTIN | 4991644356966 | |
| Número del fabricante | 14440M 17MM | |
| Fabricante/responsable | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |