Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollici snodata 17 mm

Codice art.: 651215 17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 17 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato uscita 25,7 mm
Lunghezza 69,5 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola esagonale
Per impiego su macchine si
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 651215 17
EAN / GTIN 4991644356966
Codice del produttore 14440M 17MM

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.

Vantaggi:

Avvitamento diretto a punti inaccessibili, senza necessità di snodi cardanici.

Norma:

DIN 3129

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello