IMPACT 3/8 colio ilgintuvas, Visas ilgis: 75mm

Prekės Nr.: 650400 75
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
459 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 3/8 in
visas ilgis 75 mm
tinka darbui staklėmis taip
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 650400 75
EAN / GTIN 4045197214720
Gamintojo numeris 650400 75
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine skyle ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.
Išoriniai kvadratai pagal DIN 3121 E 10 su spyruokliniu kaiščiu, vidiniai kvadratai pagal DIN 3121 G 10 su kiauryme ir žiediniu grioveliu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą.