IMPACT 3/8 colio ilgintuvas, Visas ilgis: 75mm

Prekės Nr.: 650400 75
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
505 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka darbui staklėmis taip
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 3/8 colio
Produkto rūšis ilgintuvas
Medžiaga chromo molibdeno plienas
Paviršius juodint.
Standartas DIN 3121
Bendras ilgis 75 mm
Pavara vidinis kvadratas
Perdava Išorinis kvadratas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 650400 75
EAN / GTIN 4045197214720
Gamintojo numeris 650400 75
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Version:

Sturdy shape especially for use with electric or compressed air impact wrenches. With cross hole and snap ring groove for securing sockets. Internal square to DIN 3121.
For safety reasons must always be secured using a suitable locking pin and O-ring.
External square to DIN 3121 E 10 with spring pin, internal square to DIN 3121 G 10 with hole and snap ring groove.

Material:

Chrome molybdenum steel, surface burnished.

Note:

Further sizes and types on request.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį