IMPACT produžetak, 3/8 cola 75 mm

Artikl br.: 650400 75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
406 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 3/8 col
ukupna duljina 75 mm
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 650400 75
EAN / GTIN 4045197214720

Opis

Izvedba:

Čvrst oblik specijalno za uporabu na električnim ili pneumatskim udarnim odvijačima. S poprečnim provrtom i prstenastim utorom za učvršćenje. Unutarnji četverokutnik prema DIN 3121.
Iz sigurnosnih razloga svakako učvrstiti s odgovarajućim spojnim zatikom i gumenim prstenom.
Vanjski četverokuti prema DIN 3121 E 10 s opružnim zatikom, unutarnji četverokut prema DIN 3121 G 10 s provrtom i utorom za sigurnosni prsten.

Materijal:

Krom-molibden čelik, površina brunirana.

Napomena:

Ostale veličine i izvedbe na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi