1 colio terkšlės galvutė be rankenos

Prekės Nr.: 647500
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1 in
Norma DIN 3122
visas ilgis 185 mm
Dantų skaičius 36
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
Paviršius chromuotas
Terkšlės galvutės plotis 70 mm
Produkto rūšis Terkšlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 647500
EAN / GTIN 4018754013500
Gamintojo numeris 16110000
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Perjungiama į dešininę ir kairinę eigą (36 dantys); rankena ir terkšlės galva atskirtos. Susidėvinčios dalys keičiamos (atsarginių dalių rinkinys Nr. 647610).

Standartas:

DIN 3122-D 25

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.

Tinka:

Rankinės galvutės.