6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive 19 mm

Prekės Nr.: 642325 19
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 533 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • 6-briaunės galvutės profilis: Surfacedrive
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 19 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
6-briaunės galvutės profilis Surfacedrive
Norma DIN 3124
tinka coliams (amerikietiški matmenys) 3/4 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 26,5 mm
Ilgis 38 mm
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės Surfacedrive
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 642325 19
EAN / GTIN 4045197497864

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas DIN 3120.
Specialios Surface Drive galvutės tiksliau uždedamos ir perduoda didesnę jėgą. Spaudžiama tiesiai į veržlių ir varžtų plokštumas, jautrios briaunos išlieka nepažeistos. Su Surface Drive galima prisukti ar atsukti ir tarpinius dydžius, pvz.: colinius (A/F, BSF, BSW) bei susidėvėjusius varžtus.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį