{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo metodas | kaldint. | |
| Dydis Pavara, vidinis kvadratas | 1/2 colio | |
| Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams (Surfacedrive) | 16 mm | |
| Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams (Surfacedrive) | 5/8 in | |
| Išorinis skersmuo, išoriniams šešiabriauniams varžtams (Surfacedrive) | 22,6 mm | |
| Produkto rūšis | galvutė | |
| Medžiaga | chromo vanadžio plienas | |
| Paviršius | chromuot. | |
| Standartas | DIN 3124 | |
| Bendras ilgis | 38 mm | |
| Rinkinys | ne | |
| Pavara | vidinis kvadratas | |
| Perdava | išoriniams šešiabriauniams varžtams (Surfacedrive) | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 642325 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197497802 | |
| Gamintojo numeris | 642325 16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |