12-briaunė 3/8 colio galvutė ilga 19 mm

Prekės Nr.: 637300 19
reikia užklausti
Yra sandėlyje
195 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 19 mm
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 25,2 mm
Ilgis 65 mm
Perdavos profilis 12-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 637300 19
EAN / GTIN 4018754002252
Gamintojo numeris 02020019

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas DIN 3120.
Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai su varžtus ir veržles tausojančiu AS-Drive profiliu. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos.

Standartas:

DIN 3124-L

Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį