Douille 6 pans, 1/4 pouce 10 mm

Réf.: 631020 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 097 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 10 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
⌀ côté réception 14,4 mm
Longueur 25 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631020 10
EAN / GTIN 4045197161833

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

Norme:

DIN 3124-S

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Douilles 6 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (GARANT: 631032; HOLEX: 631022).
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier