6-briaunė 1/4 colio galvutė 4 mm

Prekės Nr.: 631000 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
285 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4
  • Medžiaga: HPQ® greitapjovis plienas

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 4 mm
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 6,7 mm
Ilgis 23 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas
Medžiaga HPQ® greitapjovis plienas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 631000 4
EAN / GTIN 4018754000005
Gamintojo numeris 01010004

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes.
Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Neslysta per varžtų kraštus, varžtų galvutės ir veržlės nepažeidžiamos. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Paviršius glotniai užapvalintas, AS-drive profilis.
Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

Standartas:

DIN 3124-S

Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį