1/4 colio keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys 19 vnt., Tipas: 6

Prekės Nr.: 630166 6
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 19 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 19 vnt.
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Įrankių skaičius 19
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/4 colio
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 3,5 mm
Produkto rūšis galvutė
Medžiaga chromas-aliuminis-plienas
Paviršius chromuot.
Standartas DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Bendras ilgis 230 mm
Rinkinys taip
Pavara vidinis kvadratas
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 630166 6
EAN / GTIN 4018754261512
Gamintojo numeris 96011124
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122/3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M2 − M8.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekiama:

6-briaunės galvutės: 3 vnt. Nr. 631000 dyd. 3,5; 4; 4,5; 13; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
T formos rankena: 1 vnt. Nr. 633000 dyd. 116
įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632800 dyd. 150
ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 632400 dyd. 50; 150
šarnyras: 1 vnt. Nr. 633500 dyd. 1/4
terkšlė: 1 vnt. Nr. 632000 dyd. 1/4
sudėta į: ABS plastiko dėžę