6-szög dugókulcs fej, 1/4 col 4 mm

Cikkszám: 631000 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
285 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/4
  • Alapanyag: HPQ® nagy teljesítményű acél

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 4 mm
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Profil oldali ⌀ 6,7 mm
Hossz 23 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Alapanyag HPQ® nagy teljesítményű acél
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631000 4
EAN / GTIN 4018754000005
Gyártó száma 01010004

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.
Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain, védi a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség- és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület AS-Drive profillal.
Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

Szabvány:

DIN 3124-S

Alapanyag:

HPQ® nagy teljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz