Keturbriaunių 1/4 colio galvučių rinkinys 39 vnt., Tipas: 6

Prekės Nr.: 630299 6
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 508 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 39 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/4
  • 6-briaunių galvučių dydžių ribos: 4-13
  • 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 3-8
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 5×10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/4 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos 4-13 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos 3-8 mm
Pakuotė ABS plastikinė dėžė, rakinama.
Ilgis 257 mm
Plotis 147 mm
Aukštis 45 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas; 6-briaunis atsuktuvas; Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Pozidriv atsuktuvas; Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams
Stalčiaus užpildymo lygis G 5×10
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 630299 6
EAN / GTIN 4062406060275
Gamintojo numeris 630299 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Sisteminė dėžutė iš beveik nesudaužomo ABS plastiko su integruotais šarnyrais ir naujovišku, patogiu naudoti greituoju užraktu.
Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame PUR putplasčio įdėkle ir juos galima bet kada patogiai išimti.

Paskirtis:

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu / veržlėms M2 – M8
ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 − M10.
Pozidriv ir Phillips varžtams su sriegiu M2 − M6, ir varžtams su įpjova ir sriegiu M2 − M4
ir vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M2,5 − M8.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

6-briaunės galvutės: 12 vnt. Nr. 631029 dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
antgaliai, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: 5 vnt. kaip Nr. 675240 dyd. 3; 4; 5; 6; 8
antgaliai, C 6,3, Phillips varžtams: 3 vnt. kaip Nr. 675310 dyd. 1; 2; 3
antgalis C 6,3 Pozidriv varžtams: 1 vnt. panašus į Nr. 675320, dyd. 2
antgaliai, C 6,3, varžtams su įpjova: 4 vnt. panašūs į Nr. 675250, dyd. 3; 4; 5,5; 6,5
antgaliai, C 6,3 vidiniams Torx® varžtams: 8 vnt. kaip Nr. 675340 dyd. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
antgalių-geležčių laikiklis: 1 vnt. kaip Nr. 676800, dyd. 4/4
Įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632829 dyd. 146
ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 632429 dyd. 50; 100
šarnyras: 1 vnt. Nr. 633529 dyd. 1/4
terkšlė: 1 vnt. Nr. 632025 dyd. 1/4
sudėta į: ABS plastiko dėžę