Reguliuojamas kablinis raktas su nosele, Išoriniam veržlių ⌀: 20-42mm

Prekės Nr.: 628510 20-42
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išoriniam veržlių ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 771
Gamintojo pavadinimas 771
išoriniam veržlių ⌀ 20 mm - 42 mm
visas ilgis 180 mm
Produkto rūšis Kablinis raktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 628510 20-42
EAN / GTIN 4020772051204
Gamintojo numeris 51201
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Kablinis raktas su nosele. Specialus plienas, grūdintas ir juodintas.

Paskirtis:

Išdrožinėms veržlėms DIN 1804 ir riedėjimo guolių veržlėms DIN 981.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį