Állítható körmöskulcs bütyökkel 20-42 mm

Cikkszám: 628510 20-42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 771
Gyártó jelölése 771
Anya külső ⌀ 20 mm - 42 mm
Teljes hossz 180 mm
Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628510 20-42
EAN / GTIN 4020772051204
Gyártó száma 51201

Leírás

Kivitel:

Körmöskulcs. Speciális acél, edzett és felületkezelt.

Felhasználás:

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.