Kablinis raktas su nosele, išoriniam veržlių ⌀: 45/50mm

Prekės Nr.: 628405 45/50
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 007 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

išoriniam veržlių ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 206 mm
Produkto rūšis Kablinis raktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 628405 45/50
EAN / GTIN 4069515037037
Gamintojo numeris 628405 45/50
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Specialus plienas, formuojamas kalimo būdu, sukietintas ir fosfatuotas.
Kablinis raktas su nosele pagal DIN 1810 A.

Paskirtis:

Išdrožinėms veržlėms DIN 1804 ir riedėjimo guolių veržlėms DIN 981.

Pastaba:

Dyd. 135/145; 260/270 − storis neatitinka DIN normų.