Šarnyrinis kablinis raktas su kakliuku 90/6 mm

Prekės Nr.: 628100 90/6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 775D
Gamintojo pavadinimas 776C
išoriniam veržlių ⌀ 60 mm - 90 mm
didžiausias ⌀ 90 mm
Kakliuko⌀ 6 mm
visas ilgis 280 mm
Produkto rūšis Kablinis raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 628100 90/6
EAN / GTIN 4020772051884
Gamintojo numeris 53082

Aprašymas

Modelis:

Šarnyrinis kablinis raktas su kakliuku.
Specialus plienas, briaunos šlifuotos, grūdintos ir juodintos.

Paskirtis:

Apvalioms veržlėms su radialinėmis skylėmis DIN 1816.
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
    Maksimalus ⌀ / kakliuko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį