Šiam produktui yra alternatyva

Šarnyrinis kablinis raktas su kakliuku 155/8 mm

Prekės Nr.: 628100 155/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 775D
Gamintojo pavadinimas 776C
išoriniam veržlių ⌀ 95 mm - 155 mm
didžiausias ⌀ 155 mm
Kakliuko⌀ 8 mm
visas ilgis 335 mm
Produkto rūšis Kablinis raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 628100 155/8
EAN / GTIN 4020772053192
Gamintojo numeris 53199

Aprašymas

Modelis:

Šarnyrinis kablinis raktas su kakliuku.
Specialus plienas, briaunos šlifuotos, grūdintos ir juodintos.

Paskirtis:

Apvalioms veržlėms su radialinėmis skylėmis DIN 1816.
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
    Maksimalus ⌀ / kakliuko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį