Šarnyrinis kablinis raktas su kakliuku 60/4 mm

Prekės Nr.: 628100 60/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
264 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 775D
Gamintojo pavadinimas 776C
išoriniam veržlių ⌀ 35 mm - 60 mm
didžiausias ⌀ 60 mm
Kakliuko⌀ 4 mm
visas ilgis 205 mm
Produkto rūšis Kablinis raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 628100 60/4
EAN / GTIN 4020772053079
Gamintojo numeris 53074

Aprašymas

Modelis:

Šarnyrinis kablinis raktas su kakliuku.
Specialus plienas, briaunos šlifuotos, grūdintos ir juodintos.

Paskirtis:

Apvalioms veržlėms su radialinėmis skylėmis DIN 1816.
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
    Maksimalus ⌀ / kakliuko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį